Schneider Electric - LC1D129BD Kontaktor 12A 3P 24VDC - LC1D129BD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 25 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110806786
Elnummer
4177198
Leverandørens varenummer
LC1D129BD
Typebeskrivelse
4177198
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
25 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling for kabelsko
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
12 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
7,5 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
3 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei