Utgått

Schneider Electric - LC1D183JD Kontaktor Fjær 18A 3P 12VDC - LC1D183JD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC1D183JD Kontaktor Fjær 18A 3P 12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 32 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110807011

Elnummer

4177247

Leverandørens varenummer

LC1D183JD

Typebeskrivelse

4177247

Nominell matespenning Us ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

32 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

18 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

9 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

4 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktorer til motordrifter (AC-3) og ikke-induktive belastninger (AC-1). LC1-D er vår mest anvendte standard industrikontaktor. Merkestrøm AC-3 drift: 9-150 A og merkestrøm AC-1 drift: 25-200 A. Effekt: 2,2 - 40 kW (230V AC-3) og 4,0 - 75 kW (400V AC-3). Alle kontaktorene har 1NO og 1NC hjelpekontakter. NC-kontakten er såkalt "speil-kontakt", som betyr at den er godkjent for tilbakemelding til sikkerhetssystemer. Alle kontaktorene kan benyttes for lysstyringer - tabeller tilgjengelig på web eller ved å kontakt oss. Kontaktorer mellom 40 og 65 A er en ny serie med EverLink tilkoblingsklemmer. De er også smalere enn de gamle. EverLink er en patentert løsning som opprettholder konstant moment UTEN ettertrekking. EverLink er også tilgjengelig på nye, smale motorvernbrytere (GV3) og termiske vern.