Schneider Electric - LC1D188ED Kont. 32AC1 2NO+2NC 48VDC - LC1D188ED
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 48...48 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 2
Antall hovedkontakter normalt åpne - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110420432
Elnummer
4170269
Leverandørens varenummer
LC1D188ED
Typebeskrivelse
LC1D188ED
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
48...48 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
2
Antall hovedkontakter normalt åpne:
2
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
32 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
0 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
0 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


