Schneider Electric - LC1D18BL Kontaktor 18A 3P 24VDC Lavf - LC1D18BL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC1D18BL Kontaktor 18A 3P 24VDC Lavf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110361711

Elnummer

4176663

Leverandørens varenummer

LC1D18BL

Typebeskrivelse

4176663

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

32 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

18 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

9 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

4 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktorer til motordrifter (AC-3) og ikke-induktive belastninger (AC-1). LC1-D er vår mest anvendte standard industrikontaktor. Kontaktorene med 24 V DC lavforbruksspole har noe mindre range enn AC/DC-spolene ellers: Merkestrøm i AC-3 drift fra 9-38 A, som tilsvarer 2,2-9 kW 230 V og 4-18,5 kW 400 V. Alle kontaktorene har 1NO og 1NC hjelpekontakter. NC-kontakten er såkalt "speil-kontakt", som betyr at den er godkjent for tilbakemelding til sikkerhetssystemer. Alle kontaktorene kan også benyttes for lysstyringer - tabeller tilgjengelig på web eller ved å kontakte oss.