Schneider Electric - LC1D25D7 Kontaktor 25A 3P 42VAC - LC1D25D7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 42...42 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 40 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110349672
Elnummer
4177313
Leverandørens varenummer
LC1D25D7
Typebeskrivelse
4177313
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
42...42 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
40 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
25 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
11 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
42...42 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
12 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
5,5 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


