Schneider Electric - LC1D40AF7 Kontaktor 40AC3 Elink 110VAC - LC1D40AF7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC1D40AF7 Kontaktor 40AC3 Elink 110VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119408356

Elnummer

4179990

Leverandørens varenummer

LC1D40AF7

Typebeskrivelse

4179990

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

60 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

40 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...110 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

20 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

9 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktorer til motordrifter (AC-3) og ikke-induktive belastninger (AC-1). LC1-D er vår mest anvendte standard industrikontaktor. Merkestrøm: 9-150 A ved AC-3 drift og 25-200 A ved AC-1 drift. Effekt: 2,2-40 kW (230V AC-3) og 4,0 - 75 kW (400V AC-3). Alle kontaktorene har 1NO og 1NC hjelpekontakter. NC-kontakten er såkalt "speil-kontakt", som betyr at den er godkjent for tilbakemelding til sikkerhetssystemer. Alle kontaktorene kan også benyttes for lysstyringer - tabeller tilgjengelig på web eller ved å kontakte oss. Kontaktorer mellom 40 og 65 A er en ny serie med EverLink tilkoblingsklemmer. De er også smalere enn de gamle. EverLink er en patentert løsning som opprettholder konstant moment UTEN ettertrekking. EverLink er også tilgjengelig på nye, smale motorvernbrytere (GV3) og termiske vern.