Schneider Electric - LC1D50A3RD Kontaktor 50AC3 Elink 440VDCfj - LC1D50A3RD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 440...440 V
Spenningstype for betjening - DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 80 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 22 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389118327900
Elnummer
4171926
Leverandørens varenummer
LC1D50A3RD
Typebeskrivelse
4171926
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
440...440 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
80 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
22 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
50 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
0 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
11 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei