Utgått

Schneider Electric - LC1DT60AV7 Kont. 4NO 60AC1 Elink 400VAC - LC1DT60AV7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC1DT60AV7 Kont. 4NO 60AC1 Elink 400VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 400...400 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 60 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 18,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119409339

Elnummer

4179996

Leverandørens varenummer

LC1DT60AV7

Typebeskrivelse

4179996

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

400...400 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

60 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

400...400 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

40 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

0 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

0 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

4-polede kontaktorer primært for AC-1 drifter (ikke-induktive laster). LC1-D er vår mest anvendte standard industrikontaktor. Merkestrøm AC-1 drift: 20-200 A. Dersom den benyttes til motordrifter reduseres merkestrøm. Alle kontaktorene har 1NO og 1NC hjelpekontakter. NC-kontakten er såkalt "speil-kontakt", som betyr at den er godkjent for tilbakemelding til sikkerhetssystemer. Kontaktorer mellom 60 og 80 A (AC-1) er en ny serie med EverLink tilkoblingsklemmer. De er også smalere enn de gamle. EverLink er en patentert løsning som opprettholder konstant moment UTEN ettertrekking.