Utgått

Schneider Electric - LC1F150 Kontaktor 150A 3P Uten Spole - LC1F150

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC1F150 Kontaktor 150A 3P Uten Spole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 250 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 75 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110122244

Elnummer

4172559

Leverandørens varenummer

LC1F150

Typebeskrivelse

4172559

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

250 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

75 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

150 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

50 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

22 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktorer til motordrift og til ikke-induktive belastninger LC1-F. Merkestrøm i AC-3 drift: 115-800 A. Merkestrøm i AC-1 drift: 200-1600 A. Effekt: 55-450 kW (400 V AC-3). Spolespenninger fra 24-440 V, AC/DC. "Snap-on" hjelpekontakter som tilbehør. Andre spenninger enn det viste utvalg på forespørsel.