Schneider Electric - LC1F225 Kontaktor 225A 3P Uten Spole - LC1F225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 315 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 110 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110230871
Elnummer
4176061
Leverandørens varenummer
LC1F225
Typebeskrivelse
4176061
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
315 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
110 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
225 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
85 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
40 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


