Schneider Electric - LC1F500M7 Kontaktor 500A 3P 220VAC - LC1F500M7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...220 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 700 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 250 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110227062
Elnummer
4172568
Leverandørens varenummer
LC1F500M7
Typebeskrivelse
4172568
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
220...220 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
700 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
250 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
220...220 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
500 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
160 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
80 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


