Schneider Electric - LC1F630 Kontaktor 630A 3P Uten Spole - LC1F630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 1000 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 335 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110122183
Elnummer
4172569
Leverandørens varenummer
LC1F630
Typebeskrivelse
4172569
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
1000 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
335 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
630 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
205 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
100 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


