Schneider Electric - LC1K0910P7 Kontaktor 9A 3P 1NO 230VAC - LC1K0910P7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC1K0910P7 Kontaktor 9A 3P 1NO 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110364521

Elnummer

4176405

Leverandørens varenummer

LC1K0910P7

Typebeskrivelse

4176405

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

20 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

6 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

2,2 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

3- eller 4-polede minikontaktorer. 1NO eller 1NC hjelpekontakter. Skruemontasje eller DIN-skinne 35 mm. Ekstra "snap-on" hjelpekontaktblokker tilgjengelig som tilbehør. Kan også bestilles med fjær- og flatstifttilkobling eller tilkobling til printkort.