Schneider Electric - LC2D65AP7 Dreieretnv. 65A Elink 230VAC - LC2D65AP7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 65 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119409674
Elnummer
4179902
Leverandørens varenummer
LC2D65AP7
Typebeskrivelse
LC2D65AP7
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
65 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
30 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
29,8 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


