Schneider Electric - LC2K0610M7 Dreieretningv. 6A 1NO 220VAC - LC2K0610M7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110491210
Elnummer
4176033
Leverandørens varenummer
LC2K0610M7
Typebeskrivelse
4176033
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
6 A
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...230 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
2,2 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
2,24 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


