Schneider Electric - LED Dimmermodul - puck - universal - 2W - CCT99100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480746239
Elnummer
1481228
Leverandørens varenummer
CCT99100
Typebeskrivelse
1481228
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
0...0 V
Nominell effekt resistiv last:
200...200 W
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK02
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell effekt induktiv last:
200...200 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
200...200 VA
Maks. bryteeffekt LED:
100 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
2,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
40 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
20 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- LED-dimmer for innebygd strømbryter
- For dimmbare lysdioder, glødelamper, 230V halogenlamper og lavspennings halogen med elektronisk eller mekanisk transformator
- For de som vil dimme den allerede installerte belysningen, men ikke ønsker å bytte ut alle strømbrytere
4-100 W dimmes LED, 4-200 W glødelamper, halogenlamper 5-150 5-200 W og VA med elektronisk eller mekanisk transformator. Styres med en eller flere fjærende brytere eller brytere komplettert med en pulsfjær (selges separat).
Kort trykkregulering på / av, lang trykk øker / reduserer lysstyrken. En dimmermodul som Schneider CCT99100 er løsningen for de som ønsker å oppgradere en eksisterende elektrisk installasjon uten å måtte bytte strømbrytere eller ønsker å dempe den samme belysningen fra flere forskjellige strømbrytere.
Denne puckdimmeren har automatisk deteksjon av den tilkoblede belastningen, men forskjellige transformatorbelastninger kan ikke blandes på samme dimmer. Justerbar minimum og maksimal lysstyrke og manuell innstilling fra bakre kantkontroll (RC, standard) for fremoverkantkontroll (RL, LED-modus). Minne for siste sett lysstyrke, soft start-funksjon, kortslutning beskyttelse, overbelastnings beskyttelse og overoppheting beskyttelse.
Dimmerpucken er beregnet for fast installasjon i koblingsboksen eller bak en strømbryter.