Utgått

Schneider Electric - Led-pære org 230 Vac BA15d - DL1BDM5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Led-pære org 230 Vac BA15d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampespenning - 230...230 V

  • Sokkel - BA15d

  • Teknologi - LED

  • Lampeform - Rund/ kule

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119003537

Elnummer

4311668

Leverandørens varenummer

DL1BDM5

Typebeskrivelse

4311668

Lampespenning:

230...230 V

Sokkel:

BA15d

Teknologi:

LED

Lampeform:

Rund/ kule

Farge:

Oransje

Fargetemperatur:

0 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

0 mm

Total lengde:

60,4 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

17 mA

Middels levetid:

0 h

Separate deler til montasje av lyskolonner. Det kan monteres max 5 enheter på hverandre.