Schneider Electric - LEDN.LIST F/RUND KABEL - 1312716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 5,5 mm
Bredde - 8,5 mm
Lengde - 1500 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3303431828784
Elnummer
1312716
Leverandørens varenummer
1312716
Typebeskrivelse
1312716
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
8,5 mm
Lengde:
1500 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Nyttbart tverrsnitt:
17 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Selvklebende
Utførelse deksel:
Uten
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Slagfasthet:
IK07


