Schneider Electric - Linergy DX(Polyblock)-fordelingsblokk for DIN skinne-160A-1P -6hull-for PrismaSeT G/P - LVS04031

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Linergy DX(Polyblock)-fordelingsblokk for DIN skinne-160A-1P -6hull-for PrismaSeT G/P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Nominell strøm - 160 A

  • Tilkoblingstype - Skrueløs

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481870865

Elnummer

2442646

Leverandørens varenummer

LVS04031

Typebeskrivelse

LVS04031

Antall poler:

1

Nominell strøm:

160 A

Tilkoblingstype:

Skrueløs

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Berøringssikker:

Ja

Høyde:

95 mm

Bredde:

36 mm

Dybde:

70 mm

Linergy DX(Polyblock)-fordelingsblokk for DIN skinne-160A-1P -6hull-for blant annet for PrismaSeT G/P tavlesystem