Schneider Electric - Linergy FC(Polypact) m/tilk.- LVS04405 - LVS04405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 35 mm
Tverrsnitt - 300 mm²
Lengde - 440 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481870650
Elnummer
2442755
Leverandørens varenummer
LVS04405
Typebeskrivelse
LVS04405
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
35 mm
Tverrsnitt:
300 mm²
Lengde:
440 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
650
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
800 A
Type strømtilkobling:
Andre
Egnet for antall enheter:
4
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
8 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
85 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
50 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Svart