Schneider Electric - Linoleum belegg til lokk gulvboks M - INS52156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 124 mm
Lengde - 165 mm
Vedlikehold av gulv - Tørr
Materialtykkelse - 6 mm
Monteringsåpning - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819088
Elnummer
1289525
Leverandørens varenummer
INS52156
Typebeskrivelse
1289525
Bredde:
124 mm
Lengde:
165 mm
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Materialtykkelse:
6 mm
Monteringsåpning:
Rektangulær
Deksel montasjeåpning:
Ja
Materiale:
Andre
Schneider Electric Unica System+ belegg til lokk som skal brukes i lokket på gulvbokser M størrelse. Tilrettelagt med selvklebende tape under. Hvis belegget til lokket skal brukes i en metallgulvboks, kreves et 9 mm tykt ekstra avstandsmateriale. Linoleum belegg til lokk for gulvboksens dimensjoner er 6 mm høyde, 165 mm bredde og 124 mm lengde. Fargen er antrasitt og er laget av linoleummateriale. Modulær, rask installasjon og enkel å omorganisere, Unica System + enheter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen til den moderne arbeidsplassen