Schneider Electric - Lokk B7/75 L=1.25m FZS Defem-Lokk B7/75 L=1.25m FZS - CSU795791
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 80 mm
Lengde - 1250 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481978233
Elnummer
1351382
Leverandørens varenummer
CSU795791
Typebeskrivelse
1351382
Overdelsbredde:
80 mm
Lengde:
1250 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
0,7 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre