Schneider Electric - LR2K0316 Termisk Rele 8-11,5A - LR2K0316

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LR2K0316 Termisk Rele 8-11,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 8...11,5 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - CLASS 10 A

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110230581

Elnummer

4176053

Leverandørens varenummer

LR2K0316

Typebeskrivelse

4176053

Justerbart strømområde:

8...11,5 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

CLASS 10 A

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Termiske vern, serie K. 0,1-16 A eller 0,06 - 5,5 kW for både AC og DC-motorstyringer. Integrert manuell/automatisk reset. Utløsetest og mekanisk utløseindikator. Kan monteres rett under TeSys K kontaktor. Beskyttelse: Motor overlast, "stalling", og fasebrudd.