Schneider Electric - LRD01 Termisk relé 0,1-0,16A - LRD01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 0,1...0,16 A
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110346718
Elnummer
4176602
Leverandørens varenummer
LRD01
Typebeskrivelse
LRD01
Justerbart strømområde:
0,1...0,16 A
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


