Schneider Electric - LRD043 Termisk relé 0,40-0,63 Fjær - LRD043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 0,4...0,63 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse - CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110821970
Elnummer
4178139
Leverandørens varenummer
LRD043
Typebeskrivelse
4178139
Justerbart strømområde:
0,4...0,63 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja