Schneider Electric - LRD063 Termisk relé 1-1,6A Fjær - LRD063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 1...1,6 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse - CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110821994
Elnummer
4178141
Leverandørens varenummer
LRD063
Typebeskrivelse
4178141
Justerbart strømområde:
1...1,6 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


