Schneider Electric - LRD073 Termisk relé 1,6-2,5A Fjær - LRD073

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LRD073 Termisk relé 1,6-2,5A Fjær

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 1,6...2,5 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

  • Utløseklasse - CLASS 10 A

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110822038

Elnummer

4178142

Leverandørens varenummer

LRD073

Typebeskrivelse

4178142

Justerbart strømområde:

1,6...2,5 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Utløseklasse:

CLASS 10 A

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Termiske vern, serie D. Opptil 150 A (0,06 - 75 kW) for både AC og DC-motorstyringer. Integrert manuell/automatisk reset. Normalstart (klasse 10): 2-10 sek og tungstart (klasse 20): 6-20 sek. Utløsetest og mekanisk utløseindikator. Utløsetid: 7,2 x Ir (innstil strøm). Kan om ønskelig "klikkes" enkelt til TeSys D kontaktor. Vernene LR9D er elektroniske og er beregnet for montering til LC1-D115 og LC1-D150 kontaktorer. Nye, smalere vern med Everlink terminaltilkobling er nå også tilgjengelig. Disse er angitt med Elink i varebeskrivelsen. EverLink er en patentert løsning som opprettholder konstant moment UTEN ettertrekking.