Utgått

Schneider Electric - LT3SA00M Termistorrele 115/230V50/60Hz - LT3SA00M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LT3SA00M Termistorrele 115/230V50/60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall målekretser - 6

  • Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Type matespenning - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110688221

Elnummer

4175944

Leverandørens varenummer

LT3SA00M

Typebeskrivelse

4175944

Antall målekretser:

6

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC

Feil-lagring mulig:

nei

Ekstern tilbakestilling:

nei

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Høyde:

100 mm

Bredde:

22,5 mm

Dybde:

100 mm

Termistorreleer monitorerer kontinuerlig temperaturer i maskinen (motor, generator etc.) ved hjelp av temperaturfølere (prober) monternt på maskinens vindinger. Både overtemperatur og brudd på kretsen til følerne registreres.