Schneider Electric - LT3SA00MW Termistorrele 24-230V AC/DC - LT3SA00MW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall målekretser - 6
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Antall vekselkontakter - 2
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110688269
Elnummer
4175946
Leverandørens varenummer
LT3SA00MW
Typebeskrivelse
4175946
Antall målekretser:
6
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
2
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Feil-lagring mulig:
nei
Ekstern tilbakestilling:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Høyde:
100 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
100 mm


