Schneider Electric - LT3SE00F Termistorrele 115V50/60Hz - LT3SE00F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall målekretser - 6
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Antall vekselkontakter - 0
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110688160
Elnummer
4175952
Leverandørens varenummer
LT3SE00F
Typebeskrivelse
4175952
Antall målekretser:
6
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
0
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Feil-lagring mulig:
nei
Ekstern tilbakestilling:
nei
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Høyde:
100 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
100 mm


