Schneider Electric - LT3SM00M Termistorrele 115/230V50/60Hz - LT3SM00M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall målekretser - 6
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Antall vekselkontakter - 0
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110699012
Elnummer
4175949
Leverandørens varenummer
LT3SM00M
Typebeskrivelse
4175949
Antall målekretser:
6
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
0
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Feil-lagring mulig:
Ja
Ekstern tilbakestilling:
Ja
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Høyde:
100 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
100 mm


