Schneider Electric - LT4760M7S Elektr. relé 5-60A 220VAC,man - LT4760M7S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Enkeltoppstilling
Justerbart strømområde - 5...60 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - Justerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110577044
Elnummer
4172446
Leverandørens varenummer
LT4760M7S
Typebeskrivelse
LT4760M7S
Monteringsmetode:
Enkeltoppstilling
Justerbart strømområde:
5...60 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
Justerbar
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
nei
Resetfunksjon inngang:
Ja
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja