Schneider Electric - LT6CT2001 Strømtrafo 200/1A LT6 - LT6CT2001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 200 A
Sekundær merkestrømstyrke - 1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Nøyaktighetsklasse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119405348
Elnummer
8062381
Leverandørens varenummer
LT6CT2001
Typebeskrivelse
Strømtransformatorer for Tesys T
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
200 A
Sekundær merkestrømstyrke:
1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Nøyaktighetsklasse:
Andre
Åpningsdiameter:
35 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
35...35 mm
Åpningens bredde:
35...35 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


