Schneider Electric - LTMCU TeSys T Operatørterminal - LTMCU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall statusindikeringer - 4
Antall display - 1
Antall knapper - 10
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Frontmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119410014
Elnummer
4170370
Leverandørens varenummer
LTMCU
Typebeskrivelse
4170370
Antall statusindikeringer:
4
Antall display:
1
Antall knapper:
10
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Frontmontering:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
LTMCU operatørterminal er spesielt utviklet for enkel og effektiv betjening/monitorering av TeSys T. Operatørterminalen kan vise motorens strøm, spenning, temperatur og eventuell jordfeil. Den kan også kalkulere gjennomsnittsstrøm, frekvens og effektfaktor m.m. LTMCU lar brukeren velge driftsmodus - og gir effektiv tilgang til det innebygde statistikk- og diagnoseverktøyet.