Schneider Electric - LU9APN21 Kit Vender sort IP54 Tesys U - LU9APN21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480160974
Elnummer
4172025
Leverandørens varenummer
LU9APN21
Typebeskrivelse
LU9APN21
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
Ja
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Vrigrep og komplett utstyr for dørbetjening av motorstartere


