Utgått

Schneider Electric - LU9RCD03 Kabel Advantys-LULC15 0,3m - LU9RCD03

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LU9RCD03 Kabel  Advantys-LULC15 0,3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - Andre

  • Lengde - 0,3 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - Andre

  • Farge på ytre kappe - Svart

  • Type kontakt tilkobling 2 - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119407021

Elnummer

4170190

Leverandørens varenummer

LU9RCD03

Typebeskrivelse

4170190

Kabeltype:

Andre

Lengde:

0,3 m

Type kontakt tilkobling 1:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Type kontakt tilkobling 2:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Svart

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

4x2

AWG tverrsnitt:

0

Pinnebelegning:

1:1

NVP verdi:

0 %

Kommunikasjonsmoduler til Tesys U kompaktstarter. Seriell bus: AS-i, Modbus, CANopen, Profibus, Ethernet, DeviceNet, Fipio og Interbus S kommunikasjon, eller en enkel parallellkabel-forbindelse og -modul. OBS: Modulene trenger 24VDC.