Schneider Electric - LU9RDD03 Kabel LULC15-LULC15 0,3m - LU9RDD03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - Andre
Kategori - 5E
Lengde - 0,3 m
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Farge på ytre kappe - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119406994
Elnummer
4170194
Leverandørens varenummer
LU9RDD03
Typebeskrivelse
LU9RDD03
Kabeltype:
Andre
Kategori:
5E
Lengde:
0,3 m
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Svart
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
4x2
AWG tverrsnitt:
0
Pinnebelegning:
1:1
NVP verdi:
0 %


