Schneider Electric - LUCA05B Vern U Std 1,25-5A 24VAC - LUCA05B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 5 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 1,25...5 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110363906
Elnummer
4170022
Leverandørens varenummer
LUCA05B
Typebeskrivelse
4170022
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
5 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
1,25...5 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V


