Schneider Electric - LUCA12BL Vern U Std 3-12A 24VDC - LUCA12BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 12 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 3...12 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110363845
Elnummer
4170027
Leverandørens varenummer
LUCA12BL
Typebeskrivelse
4170027
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
12 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
3...12 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


