Schneider Electric - LUCC05B 1-f vern U 1,25-5A 24VAC - LUCC05B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LUCC05B 1-f vern U 1,25-5A 24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 5 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 1,25...5 A

  • Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110364552

Elnummer

4170046

Leverandørens varenummer

LUCC05B

Typebeskrivelse

4170046

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

5 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

1,25...5 A

Type kortslutningsutløsning:

Ikke forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

Ja

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Tesys U er en kompaktstarter med alle typer beskyttelse tilgjengelig uten kabling. Kontrollenheten plugges enkelt inn i effektbasen og starteren er komlett! Standard: Beskyttelse mot kortslutning og overlast i klasse 10. Avansert: Beskyttelse mot kortslutning og overlast i klasse 10 eller 20. Manuell eller automatisk reset, overlastalarm etc. ved å benytte funksjonsmodul. Multifunksjon: Beskyttelse mot kortslutning og overlast t.o.m. klasse 30, flere beskyttelsesfunksjoner, sanntidsmåling og avlesing av strøm, diagnose og loggefunksjoner, lokal eller fjerninnstilling av parametre. Multifunksjonenhetene kommer med display og enkel navigering.