Schneider Electric - LUCDT1BL Vern U MUL Kl20 0,35-1,04 24DC - LUCDT1BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1,05 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,35...1,05 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110745450
Elnummer
4170178
Leverandørens varenummer
LUCDT1BL
Typebeskrivelse
4170178
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1,05 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,35...1,05 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


