Schneider Electric - LUCDX6FU Vern U Adv 0,15-0,6A 110-240V - LUCDX6FU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0,6 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,15...0,6 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110365023
Elnummer
4170111
Leverandørens varenummer
LUCDX6FU
Typebeskrivelse
LUCDX6FU
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,6 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,15...0,6 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
110...220 V


