Schneider Electric - LUFN02 Hjelpekontakt mod. U 2NC - LUFN02

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LUFN02 Hjelpekontakt mod. U 2NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 30 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110365184

Elnummer

4170136

Leverandørens varenummer

LUFN02

Typebeskrivelse

LUFN02

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

5 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Hjelpekontakter til Tesys U kompaktstarter.