Schneider Electric - LV429010 Compact NSX100L 4P uten Vern - LV429010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 150 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480006579
Elnummer
4393004
Leverandørens varenummer
LV429010
Typebeskrivelse
Effektbrytere Compact NSX 100-630A. Bryterdel - uten vern.
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
150 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
4
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
0...0 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
nei
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40