Schneider Electric - LV429054 Term.elmagn. vern TM40D 4P4T - LV429054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 28...40 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Type motorvern - Termisk/magnetisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480018008
Elnummer
4393028
Leverandørens varenummer
LV429054
Typebeskrivelse
Termomagnetiske vern, TM-D for Compact NSX100-250A
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
28...40 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved DC:
750...750 V


