Schneider Electric - LV429121 Kortsluttningsvern MA50 3P3T - LV429121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 50 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Type motorvern - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480018459
Elnummer
4393054
Leverandørens varenummer
LV429121
Typebeskrivelse
Kortsluttningsvern for Compact NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
50 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Type motorvern:
Andre
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V