Schneider Electric - LV429124 Kortsluttningsvern MA6,3 3P3T - LV429124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 6,3 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Type motorvern - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480018480
Elnummer
4393057
Leverandørens varenummer
LV429124
Typebeskrivelse
Kortsluttningsvern for Compact NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
6,3 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Type motorvern:
Andre
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V