Schneider Electric - LV429152 Term.elmagn. vern TM63G 3P3T - LV429152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 44...63 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Type motorvern - Termisk/magnetisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480018367
Elnummer
4393064
Leverandørens varenummer
LV429152
Typebeskrivelse
Termomagnetiske vern, TM-D for Compact NSX100-250A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
44...63 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved DC:
750...750 V


