Schneider Electric - LV429184 Vern Micrologic 6,2 E-M 3P 25A - LV429184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 13...30 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Type motorvern - Elektronisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480017476
Elnummer
4393077
Leverandørens varenummer
LV429184
Typebeskrivelse
Elektroniske vern med energi og strøm-måling for NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
25 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
13...30 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


