Schneider Electric - LV429210 VIGI 3P 0,03-10A NSX100-160 220-440V NSX - LV429210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 200...440 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Nominell feilstrøm fra/til - 0,03...10 A
Maks tilslags tidsforsinkelse - 310 ms
Maks nominell driftsspenning Ue - 440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480018725
Elnummer
4393078
Leverandørens varenummer
LV429210
Typebeskrivelse
Jordfeilmoduler for Compact NSX 100 -630A, Vigimoduler
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
200...440 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Nominell feilstrøm fra/til:
0,03...10 A
Maks tilslags tidsforsinkelse:
310 ms
Maks nominell driftsspenning Ue:
440 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
200...440 V
Justerbar forsinkelse:
Ja


